PERRY - PER1IO0022/D15 INT.ORAR.GIORNAL.A CAVALIERI 15 - 1IO0022/D15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Apparcchiature di commando
EAN
8019108030583
Codice prodotto
PER1IO0022/D15
Cod. produttore
1IO0022/D15
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in ore:
360
Riserva di marcia in anni:
0
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Guida di testo nel display:
sì
Programmazione esterna:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Tempo di commutazione minimo canale 1:
15 s
Tempo di commutazione minimo canale 2:
0 s
Numero di spazi di memoria:
96
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
105 W
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
60 mm
Altezza:
128 mm
Profondità:
35 mm


