pagina iniziale

PERRY - PER1IO0021 INT.ORARIO GIORNALIERO A CAVALIERI - 1IO0021

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0021 INT.ORARIO GIORNALIERO A CAVALIERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8019108030095

Codice prodotto

PER1IO0021

Cod. produttore

1IO0021

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

30 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

116 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica. 2DIN