pagina iniziale

PERRY - PER1IO0020 INT.ORARIO SETT CON RIS CAR 72X72 - 1IO0020

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0020 INT.ORARIO SETT CON RIS CAR 72X72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108030088

Codice prodotto

PER1IO0020

Cod. produttore

1IO0020

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

220...230 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 min

Divisione del disco di programma 1:

0 min

Divisione del disco di programma 2:

0 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero moduli DIN:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

48 mm

1IO 0020 Interruttore orario settimanale a cavalieri con riserva di carica 72x72 CARATTERISTICHE Tensione di alimentazione: 230V c.a. 50 - 60Hz Dati nominali contatti :16(2) A / 250V c.a. Numero programmi max (ON-OFF): 84 Tempo di inserzione minimo (ON-OFF): 120 minuti circa Visualizzazioni: corona cavalieri meccanici Potenza commutabile max: 3500 VA Sezione max dei cavi ai morsetti: 2,5 mmq Grado di protezione (IP): IP30 Tipo di uscita: morsetti a vite imperdibile Classe di isolamento: II Riserva di carica: 100 ore ±15% Tipo di riserva: batteria ricaricabile NiCd Tolleranza sul tempo: ± 1 sec/giorno Limiti di temperatura di funzionamento: -10°C +50°C Temperatura di stoccaggio: -10°C +50°C Tipo installazione: su guida DIN / a parete Involucro: termoplastico - grigio RAL 7035 Tipo uso: civile / terziario / industriale Comandi a bordo: corona cavalieri meccanici - selettore: ON fisso / posizione timer / OFF fisso Clock indication: solo su modelli giornalieri Precisione impostazione orologio: meccanica con indice di riferimento Programmazione: corona tasti meccanica (blocchi 15’/ 120’) Dimensioni (LxPxH): 72 x 48 x 101 mm