PERRY - PER1IO0016D15 INT.ORAR.72X72 SETTIMANALE - 1IO0016D15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso in pannello frontale 72x72 mm
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 220...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8019108030675
Codice prodotto
PER1IO0016D15
Cod. produttore
1IO0016D15
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Incasso in pannello frontale 72x72 mm
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in ore:
900
Riserva di marcia in anni:
0
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Guida di testo nel display:
sì
Programmazione esterna:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Tempo di commutazione minimo canale 1:
15 s
Tempo di commutazione minimo canale 2:
0 s
Numero di spazi di memoria:
96
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
105 W
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero moduli DIN:
0
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
101 mm
Un prodotto PERRY
Scopri la serie PERRY


