pagina iniziale

PERRY - PER1IO0012D15 INT.ORAR.72X72 GIORNALIERO - 1IO0012D15

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0012D15 INT.ORAR.72X72 GIORNALIERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Incasso in pannello frontale 72x72 mm

  • Programma settimanale - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8019108030668

Codice prodotto

PER1IO0012D15

Cod. produttore

1IO0012D15

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Programma settimanale:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

360

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

96

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

105 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero moduli DIN:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

101 mm

Interruttore orario giornaliero digitale a cavalieri con display 72x72