pagina iniziale

PERRY - PER1GAMR43917MET MODULO RICAMBIO 43917MET - 1GAMR43917MET

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GAMR43917MET MODULO RICAMBIO 43917MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8019108181162

Codice prodotto

PER1GAMR43917MET

Cod. produttore

1GAMR43917MET

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

sì

Larghezza:

69 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di gas, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1GAMR43917MET - MODULO RICAMBIO 43917MET