pagina iniziale

PERRY - PER1GA6170 CAMPANA ANTIINCENDIO - 1GA6170

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA6170 CAMPANA ANTIINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • volume - 80 dB

  • Funzionamento pneumatico - no

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108181254

Codice prodotto

PER1GA6170

Cod. produttore

1GA6170

Produttore

PER

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

volume:

80 dB

Funzionamento pneumatico:

no

Tensione nominale:

12 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di corrente:

AC

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

Con contatto:

no

1GA 6170 Campana antincendio CARATTERISTICHE Badenia elettromeccanica antincendio da 6" di colore rosso completa di staffa per il fissaggio Alimentazione 24V c.c. Certificazione EN 54-3