pagina iniziale

PERRY - PER1GA50917MET/1.2 KIT GAS ALARM MET.PAR.VALV.1/2 NA - 1GA50917MET/1.2

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA50917MET/1.2 KIT GAS ALARM MET.PAR.VALV.1/2 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108181018

Codice prodotto

PER1GA50917MET/1.2

Cod. produttore

1GA50917MET/1.2

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

sì

Larghezza:

120 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

82 mm

Kit rilevatore gas metano da parete con elettrovalvola NA da 1/2”, composto da: •1 art. 1GA 50917MET/P •1 art. 1EV EV020