pagina iniziale

PERRY - PER1GA50916/CO RIVEL. GAS CO PARETE 230 V - 1GA50916/CO

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108180639

Codice prodotto

PER1GA50916/CO

Cod. produttore

1GA50916/CO

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

sì

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

115 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

86 mm

1GA 50916/CO Rilevatore di monossido di carbonio da parete, LED indicazione ON/avaria/Presenza gas CARATTERISTICHE Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2)A/250Vc.a. Sensore a semiconduttore per CO Livello di intervento CO 30/300 (30ppm dopo 2 ore – 300ppm immediatamente) Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m LED indicazione ON LED indicazione avaria LED indicazione presenza gas Grado di protezione IP42 Dimensioni (LxPxH) 115 x 50 x 150 mm