pagina iniziale

PERRY - PER1GA48917MET/P SEGNAL. GAS MET. PARETE ZEFIRO - 1GA48917MET/P

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA48917MET/P SEGNAL. GAS MET. PARETE ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108180820

Codice prodotto

PER1GA48917MET/P

Cod. produttore

1GA48917MET/P

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

sì

Larghezza:

120 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

82 mm

Segnalatore di gas metano da parete e/o semincasso con ingresso BUS serie “ZEFIRO” •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Microprocessore con programma selezione fumi per evitare falsi allarmi •Microprocessore con timer per segnalazione revisione prodotto ogni 5 anni •Ingresso BUS digitale •Memoria di allarme •Selettore ON / TEST •Test di autodiagnosi •Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m •LED indicazione ON •LED indicazione avaria •LED concentrazione gas su 3 livelli di segnalazione •Livello di intervento 5000 ppm 10% LIE •Montaggio a parete IP42 Dimensioni (LxPxH) 120 x 40 x 82 •Montaggio a semincasso con accessorio IP40 Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82