pagina iniziale

PERRY - PER1GA4400CO SENSORE CO IP55 - 1GA4400CO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA4400CO SENSORE CO IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180769

Codice prodotto

PER1GA4400CO

Cod. produttore

1GA4400CO

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

78 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SENSORE CO IP55