pagina iniziale

PERRY - PER1GA4400CO/A SENSORE CO IP65 CONTENIT. ALLUMINIO - 1GA4400CO/A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA4400CO/A SENSORE CO IP65 CONTENIT. ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180776

Codice prodotto

PER1GA4400CO/A

Cod. produttore

1GA4400CO/A

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

100 mm

Sensore CO IP55 contenitore in alluminio pressofuso - Sonda con microprocessore per rilevare GAS TOSSICI come monossido di carbonio, con autodiagnosi. Utilizzata quando viene superata la massima concentrazione di CO ammissibile, 300ppm, oppure per lunghiperiodi persistono nell’ambiente concentrazioni basse ma comunque dannose, 30ppm per 2 ore. •Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10% •Cella elettrochimica •Campo di misura rilevatore 0÷20% LIE •Segnale di uscita analogica 4mA÷20mA •Grado di protezione IP55 •Distanza max centralina 100m •Materiale corpo sonda alluminio •Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C •LED segnalazione alimentazione •Dimensioni (LxPxH) 158x75x100