pagina iniziale

PERRY - PER1GA4200GPL/A SENSORE GPL IP65 CONTENIT. ALLUMINIO - 1GA4200GPL/A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA4200GPL/A SENSORE GPL IP65 CONTENIT. ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180738

Codice prodotto

PER1GA4200GPL/A

Cod. produttore

1GA4200GPL/A

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

100 mm

1GA 4200GPL/A Sensore GPL, sonda con microprocessore con autodiagnosi e taratura AUTOMATICA per adattarsi ad ambienti difficili e a temperature variabili per evitare falsi allarmi dovuti a eventi anomali. CARATTERISTICHE Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10% Sensore catalitico per gas METANO della durata di 5 anni Campo di misura rilevatore 0÷20% LIE Segnale di uscita analogica 4mA÷20mA Grado di protezione IP55 Distanza max centralina 100 m Materiale corpo sonda alluminio Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C LED segnalazione alimentazione Dimensioni (LxPxH) 158x75x100 mm