pagina iniziale

PERRY - PER1GA2004 CENTRALE 4 ZONE PER GAS MODULO DIN - 1GA2004

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA2004 CENTRALE 4 ZONE PER GAS MODULO DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180950

Codice prodotto

PER1GA2004

Cod. produttore

1GA2004

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

sì

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

sì

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

sì

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

sì

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

sì

Larghezza:

158 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

90 mm

Centralina 4 zone per gas esplosivi, tossici e rilevatori antincendio. Centrale a microprocessore per controllo fughe di gas e antincendio. Accetta segnali da sonde per gas tossici ed esplosivi e da sonde di fumo e temperatura per impianti antincendio. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sonda e del suo collegamento. •Alimentazione 230V c.a. 50Hz ±10% •Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. ±10% •Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO •Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO •4 sonde gas collegabili di tipo: catalitico, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore •20 sonde incendio collegabili (5 per zona) di tipo: fumo ottico, temperatura fissa, temperatura ad incremento •Segnale di ingresso GAS analogica 4mA÷20mA •Segnale di ingresso antincendio Max 5V •Distanza max sonda 100m •Comando RESET e comando TEST •Ingresso per pulsante remoto antincendio •Buzzer di segnalazione •LED indicazione stato funzionamento •LED indicazione tipo di gas •LED indicazione pre alarm e main alarm •Display indicazione concentrazione gas in sequenza per ogni zona •Scansione di 2” continua su ogni sonda •IP20 •Dimensioni (LxPxH) 158 x 58 x 90 – 9 DIN