pagina iniziale

PERRY - PER1GA2001 CENTRALE 1 ZONA PER GAS MODULO DIN - 1GA2001

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA2001 CENTRALE 1 ZONA PER GAS MODULO DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180943

Codice prodotto

PER1GA2001

Cod. produttore

1GA2001

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

sì

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

sì

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

sì

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

sì

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

sì

Larghezza:

105 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

90 mm

Centralina 1 zona per gas esplosivi e tossici. Centrale a microprocessore costruita per controllare a distanza, tramite sonda, la presenza di gas tossici o esplosivi. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sondae del suo collegamento. •Alimentazione 230V c.a. 50Hz ±10% •Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. ±10% •Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO •Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO •1 sonda collegabile di tipo: catalitica, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore •Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA •Distanza max sonda 100m •Comando RESET e comando TEST •Buzzer di segnalazione •LED indicazione stato Funzionamento •LED indicazione tipo di gas •LED indicazione pre alarm e main alarm •LED indicazione concentrazione gas a soglie •Dimensioni (LxPxH) 105 x 58 x 90 - 6 DIN