PERRY - PER1GA100M CENTRALE 1 ZONA PER GAS DA PARETE - 1GA100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rileva il butano - sì
Rileva il gas naturale - sì
Rileva l'anidride carbonica - no
Rileva il monossido di carbonio - sì
Rileva il metano - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108023059
Codice prodotto
PER1GA100M
Cod. produttore
1GA100M
Produttore
PER
Rileva il butano:
sì
Rileva il gas naturale:
sì
Rileva l'anidride carbonica:
no
Rileva il monossido di carbonio:
sì
Rileva il metano:
sì
Rileva il gas anestetico:
no
Rileva il propano:
sì
Rileva il gas irritante:
no
Rileva altri tipi di gas:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas esplosivo:
sì
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
sì
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tipo di segnalazione:
Ottico/acustico
Colore:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Larghezza:
144 mm
Diametro:
0 mm
Altezza/profondità:
114 mm


