pagina iniziale

PERRY - PER1EVEV009 ELETTROV NC 2 DN50 FILETT 230V - 1EVEV009

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1EVEV009 ELETTROV NC 2 DN50 FILETT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 2 pollici (50)

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Gamma di frequenza della tensione d'ingresso - 50...60 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108190058

Codice prodotto

PER1EVEV009

Cod. produttore

1EVEV009

Produttore

PER

Diametro nominale:

2 pollici (50)

Tensione di collegamento:

230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Valvola elettromagnetica, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1EVEV009 - ELETTROV NC 2 DN50 FILETT 230V