pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMF08G ASCIUGAMANI DUO GRIGIO PERRY - 1DCAMF08G

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMF08G ASCIUGAMANI DUO GRIGIO PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Argento

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 1450...1450 W

  • Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP31

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108025350

Codice prodotto

PER1DCAMF08G

Cod. produttore

1DCAMF08G

Produttore

PER

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Argento

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

1450...1450 W

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP31

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza assorbita del ventilatore:

1100...1100 W

Rumore di funzionamento:

73 dB

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

177 mm

Larghezza:

566 mm

Profondità:

296 mm

Peso:

6.56 kg

Con collegamento a innesto:

sì

Asciugamani DUO in plastica grigia da parete per inserimento verticale con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 410km/h.\nDotato di cavo e spina