pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMF06CS ASCIUGAMANI MISTRAL ACC SATIN PERRY - 1DCAMF06CS

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMF06CS ASCIUGAMANI MISTRAL ACC SATIN PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Colore - Cromo

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 1100...1100 W

  • Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP23

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108025398

Codice prodotto

PER1DCAMF06CS

Cod. produttore

1DCAMF06CS

Produttore

PER

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore:

Cromo

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

1100...1100 W

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP23

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza assorbita del ventilatore:

550...550 W

Rumore di funzionamento:

75 dB

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

157 mm

Larghezza:

285 mm

Profondità:

221 mm

Con collegamento a innesto:

sì

Asciugamani MISTRAL in acciaio satinato da parete con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 300km/h.\nLe sue dimensioni compatte lo rendono idoneo a qualsiasi ambiente.\nDotato di cavo e spina