pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMF05 ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY - 1DCAMF05

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMF05 ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 900...900 W

  • Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP23

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108025367

Codice prodotto

PER1DCAMF05

Cod. produttore

1DCAMF05

Produttore

PER

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

900...900 W

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP23

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza assorbita del ventilatore:

200...200 W

Rumore di funzionamento:

80 dB

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

99.5 mm

Larghezza:

238 mm

Profondità:

156 mm

Peso:

1.2 kg

Con collegamento a innesto:

sì

PERRY ELECTRIC : ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY, Asciugamani