pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMF04 ASCIUGAMANI A FOTOCELLULA PERRY - 1DCAMF04

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMF04 ASCIUGAMANI A FOTOCELLULA PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 1500...1500 W

  • Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108002870

Codice prodotto

PER1DCAMF04

Cod. produttore

1DCAMF04

Produttore

PER

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

1500...1500 W

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP21

Intervallo di tensione:

0...230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza assorbita del ventilatore:

200...200 W

Rumore di funzionamento:

75 dB

Portata d'aria:

24 m³/h

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

280 mm

Larghezza:

206 mm

Profondità:

133 mm

Peso:

1.6 kg

Con collegamento a innesto:

no

Asciugamani comando a fotocellula serie “EOLO”. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 1500 W •Volume aria 1450 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 67°C a 10cm •Rumorosità 75 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY