pagina iniziale

PERRY - PER1CRCR028B CRONOT. MENU 4 TASTI 3VCC BIANCO - 1CRCR028B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCR028B CRONOT. MENU 4 TASTI 3VCC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 5...37.7 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108002771

Codice prodotto

PER1CRCR028B

Cod. produttore

1CRCR028B

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

5...37.7 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

220 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

128.5 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

26 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

88.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato digitale settimanale a menù multilingua 3V colore bianco. Alimentazione: 3V, Display Lcd e pulsanti retroilluminati, Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a., Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabileda 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min, 4 programmi preimpostati modificabili (2 invernali + 2 estivi), Livelli temperatura 3 + antigelo, Temperatura manuale autonoma, Temperatura regolabile per set di 0.1°C, Programmazione minima 30 minuti, Funzionamento manuale permanente / temporaneo, Cambio automatico ora legale , Tasto sospensione per pulizie, Ingresso comando telefonico o remoto, Ingresso sonda remota (solo modelli 3V), Comando EST/INV, Programma Vacanze, Programma attivazione pompa, Blocco set temperature, Password utente e installatore, Retroilluminazione: temporizzata (versioni 3V), Indicazione stato relè, Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto, Campo di regolazione 5 - 37.7°C , Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm.