pagina iniziale

PERRY - PER1CRCR017AG CRONOT.GIORN UP & DOWN - 1CRCR017AG

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCR017AG CRONOT.GIORN UP & DOWN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Antracite

  • Intervallo di misura - 5...25 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108000524

Codice prodotto

PER1CRCR017AG

Cod. produttore

1CRCR017AG

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Antracite

Intervallo di misura:

5...25 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

220 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

VI

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

133 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

24

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

90 mm

Modello orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Cronotermostato digitale giornaliero 3V serie “UP&DOWN Compact” colore antracite. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 4” ½. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2)A/250Vc.a. Livelli temperatura 10 + antigelo. Contatore dei consumi. Programmazione minima 60 minuti. Correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia estate che inverno. Cambio automatico ora legale. Funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti. Funzionamento intelligente/eco/ottimizzato. Funzionamento manuale permanente/temporaneo. Preprogrammato in fabbrica. Autonomia 12 mesi. Programma Vacanze. Programma attivazione pompa. Blocco set temperature. Blocco tastiera. Password di protezione accesso al menù. Campo di regolazione 6 - 24°C. Dimensioni (LxPxH) 133 x 26 x 90

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY