pagina iniziale

PERRY - PER1CRCDS28 CRONO SETT INCASSO 3VCC SERIE NEXT - 1CRCDS28

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCDS28 CRONO SETT INCASSO 3VCC SERIE NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Altro

  • Intervallo di misura - 5...37.7 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108002610

Codice prodotto

PER1CRCDS28

Cod. produttore

1CRCDS28

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Altro

Intervallo di misura:

5...37.7 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

220 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

65 mm

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

47 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato ad incasso a menù multilingua 3V serie NEXT. Alimentazione 3V- 2x1.5V AA alkaline. Display Lcd retroilluminato. Uscita 1 contatto deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vca. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2-1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7-20min. 4 programmi preimostati modificabnili. Livelli temperatura 3 + antigelo. Temperatura manuale autonoma. Temperatura regolable per set di 0.1°C. Programmazione minima 30 minutu. Funzionamento manuale permanente/temporaneo. Cambio automatico ora legale. Tasto sospensione per pulizie. Ingresso comando telefonico remoto. Ingresso sonda (solo CDS28). Comando EST/IV. Programma vacanze e attivazione pompa. Blocco set temperature. Password utente e installatore.retroilluminazione temporizzata. Indicazione stato relè. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Montaggio ad incasso. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni LxPxH 65x53x47mm.