pagina iniziale

PERRY - PER1CRCDS26N CRONO SETT.INC 3VCC TOUCH NEUTRO - 1CRCDS26N

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCDS26N CRONO SETT.INC 3VCC TOUCH NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Altro

  • Intervallo di misura - 5...37.7 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8019108023462

Codice prodotto

PER1CRCDS26N

Cod. produttore

1CRCDS26N

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Altro

Intervallo di misura:

5...37.7 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

65 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Touch screen

Numero programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

47 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato ad incasso a menù 3V serie “MOON” touch screen