pagina iniziale

PERRY - PER1CRCDS26 CRONO SETT.INC NEXT 3VCC TOUCH SCR - 1CRCDS26

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCDS26 CRONO SETT.INC NEXT 3VCC TOUCH SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Altro

  • Intervallo di misura - 5...37.7 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108090938

Codice prodotto

PER1CRCDS26

Cod. produttore

1CRCDS26

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Altro

Intervallo di misura:

5...37.7 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

65 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Touch screen

Numero programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

47 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato ad incasso a menù 3V serie MOON TOUCH SCREEN, con frontalini bianco, silver e antracite in dotazione. Menù multilingua. Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline. Display Lcd retroilluminato TOUCH SCREEN. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7-20 min. 4 programmi preimpostati modificabili. Livelli temperatura 3 + antigelo. Temperatura manuale autonoma. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Contatore dei consumi. Programmazione minima 30 minuti. Funzionamento manuale permanente / temporaneo. Cambio automatico ora legale. Segnalazione anomalia impianto. Tasto sospensione per pulizie. Ingresso comando telefonico o remoto. Ingresso sonda remota. Funzionamento intelligente. Comando EST/INV. Programma Vacanze. Programma attivazione pompa. Blocco set temperature. Blocco tastiera. Password utente. Password installatore. Retroilluminazione temporizzata. Indicazione stato relè. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Montaggio a parete e/o semincasso. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.6 x 82

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY