pagina iniziale

PERRY - PER1CRCDG02 CRONO GIORN 2 MODULI 230V - 1CRCDG02

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCDG02 CRONO GIORN 2 MODULI 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Altro

  • Caratteristiche di comando - PID

  • Collegamento - A tre/a quattro fili

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108034109

Codice prodotto

PER1CRCDG02

Cod. produttore

1CRCDG02

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Altro

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

220 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

50 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

6

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

50 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato giornaliero da incasso due moduli serie DADO compatibile con le serie civili più diffuse