pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG3010NEOP REG.LIV.A GALL.SERIE 30 NEOP 10MT - 1CLRLG3010NEOP

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per escrementi - no

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Tipo di montaggio - In piedi nel pozzo

  • Adatto per acqua potabile - sì

  • Adatto per glicole - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8019108000135

Codice prodotto

PER1CLRLG3010NEOP

Cod. produttore

1CLRLG3010NEOP

Produttore

PER

Adatto per escrementi:

no

Max. carico di contatto:

10 A

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Adatto per acqua potabile:

sì

Adatto per glicole:

no

Versione rilevatore/sonda:

Di ritegno a palla

Materiale del galleggiante:

Plastica

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Adatto per acqua di raffreddamento:

sì

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Leggibile:

no

Adatto per acqua piovana:

sì

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Adatto per condensa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

no

Pressione di lavoro massima:

1 bar

REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 10MT