pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG20/5NEOP REG. LIV. A GALL. MAC5 NEOP 5MT. - 1CLRLG20/5NEOP

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG20/5NEOP REG. LIV. A GALL. MAC5 NEOP 5MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per escrementi - no

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Tipo di montaggio - In piedi nel pozzo

  • Adatto per acqua potabile - sì

  • Adatto per glicole - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8019108100262

Codice prodotto

PER1CLRLG20/5NEOP

Cod. produttore

1CLRLG20/5NEOP

Produttore

PER

Adatto per escrementi:

no

Max. carico di contatto:

10 A

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Adatto per acqua potabile:

sì

Adatto per glicole:

no

Versione rilevatore/sonda:

Di ritegno a palla

Materiale del galleggiante:

Plastica

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Adatto per acqua di raffreddamento:

sì

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Leggibile:

no

Adatto per acqua piovana:

sì

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Adatto per condensa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

sì

Pressione di lavoro massima:

1 bar

1CL RLG20/5NEOP Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in Neoprene 3x1 da 5 m Il MAC5 è un regolatore di livello sommerso a ribaltamento. La sua caratteristica essenziale è quella di avere un corpo pesante, voluminoso e privo di asperità che ne esalta l’utilizzo in acque cariche di fogna, in acque industriali con residui di agglomerati in sospensione e in acque turbolente. Tale regolatore è costituito da un involucro all’interno del quale è posizionato un interruttore a galleggiante e contrappesato in modo che all’aumentare del livello si generi una inversione della posizione del regolatore stesso. In fase di discesa del livello si ha il ribaltamento opposto. Il corpo in polipropilene fuso ad alta pressione garantisce una perfetta tenuta alle infiltrazioni. CARATTERISTICHE TECNICHE Portata elettrica 10(8) A / 250 V Temperatura di Funzionamento 0-50°C Resistenza a pressione 2 BAR I Grado di protezione P68