pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG01/3PVC REG. LIV. A GALL. SMART PVC 3MT. - 1CLRLG01/3PVC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG01/3PVC REG. LIV. A GALL. SMART PVC 3MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per escrementi - no

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Tipo di montaggio - In piedi nel pozzo

  • Adatto per acqua potabile - sì

  • Adatto per glicole - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8019108100170

Codice prodotto

PER1CLRLG01/3PVC

Cod. produttore

1CLRLG01/3PVC

Produttore

PER

Adatto per escrementi:

no

Max. carico di contatto:

10 A

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Adatto per acqua potabile:

sì

Adatto per glicole:

no

Adatto per acque reflue domestiche:

no

Versione rilevatore/sonda:

Di ritegno a palla

Materiale del galleggiante:

Plastica

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Adatto per acqua di raffreddamento:

sì

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Leggibile:

no

Adatto per acqua piovana:

sì

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Adatto per condensa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

sì

Antideflagrante:

no

Pressione di lavoro massima:

1 bar

1CL RLG01/3PVC Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 3 m Il regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante per la gestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche(normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari. CARATTERISTICHE TECNICHE Portata elettrica 10(8) A / 250 V Temperatura di Funzionamento 0-50°C Resistenza a pressione 1.5 BAR Grado di protezione IP68

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY