pagina iniziale

PERRY - PER1ACBP08230 BARRA COMANDO 8 ZONE 230V - 1ACBP08230

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1ACBP08230 BARRA COMANDO 8 ZONE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con display - no

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8019108162062

Codice prodotto

PER1ACBP08230

Cod. produttore

1ACBP08230

Produttore

PER

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Con display:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

0

LED di stato:

sì

Sensore IR:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

no

Tasto di presenza:

no

Con regolatore di temperatura:

no

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Accoppiamento bus incluso:

no

1AC BP08230 Barra di potenza a 8 zone, alimentazione 230V c.a. – 50Hz , LED di segnalazione funzionamento inverno/estate comando pompa ON/OFF, consente la regolazione della temperatura in base alle impostazioni in 8 differenti zone. CARATTERISTICHE Alimentazione 230V c.a. – 50Hz Contatti in deviazione libero da potenziale: 10A/250Vc.a. 8 zone pilotabili Uscita per comando pompa attiva con almeno una valvola di zona aperta Uscita comandata da interrutore orario Uscita EST/INV comandata da remoto LED indicazione funzionamento INVERNO LED indicazione funzionamento ESTATE LED indicazione di comando pompa ON/OFF Grado protezione IP30