pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTS1A2533 TYK+ 15 KIT BRACKET EXTRA ROTATION - LTS1A2533

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTS1A2533 TYK+ 15 KIT BRACKET EXTRA ROTATION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Acciaio inox

  • Lunghezza - 130 mm

  • Larghezza - 133 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035159480

Codice prodotto

PRILTS1A2533

Cod. produttore

LTS1A2533

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Acciaio inox

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

133 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

128 mm

Trasparente:

no

Staffa extra rotazione +55°/-90°