pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH1A2310 UNIQO BRACKET KIT 3M VERSION - LTH1A2310

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH1A2310 UNIQO BRACKET KIT 3M VERSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 904 mm

  • Larghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035161575

Codice prodotto

PRILTH1A2310

Cod. produttore

LTH1A2310

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

904 mm

Larghezza:

230 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

198 mm

Trasparente:

no

Kit staffa per versione 3M