pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH1A2120 UNIQO CEILING-MOUNT. KIT 1M VERSION - LTH1A2120

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH1A2120 UNIQO CEILING-MOUNT. KIT 1M VERSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035161544

Codice prodotto

PRILTH1A2120

Cod. produttore

LTH1A2120

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

92 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

47 mm

Trasparente:

no

Kit di montaggio a soffitto per versione 1M