pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH0212DP840 UNIQO RU 2M HLO 180 840 C/EW GR7035 DALI - LTH0212DP840

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH0212DP840 UNIQO RU 2M HLO 180 840 C/EW GR7035 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 178 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 270000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4554 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035163777

Codice prodotto

PRILTH0212DP840

Cod. produttore

LTH0212DP840

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

178 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

270000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altro

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

6

Adatto per potenza lampada:

178...178 W

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Corrente nominale:

750...750 mA

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Tipo di collegamento:

Crimpare

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Larghezza:

260 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Lunghezza:

627 mm

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

93 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

87 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Grado di protezione (NEMA):

4X

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.956

Temperatura colore regolabile:

No

efficienza luminosa della lampada:

161...161 lm/W

Multi-angolo del fascio:

No

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

32000...32000 lm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

173 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Con copertura protettiva:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

7

High bay progettato con un concetto modulare per adattarsi a contesti industriali, logistici, sportivi e terziari in continua evoluzione che richiedono soluzioni flessibili, efficienti, affidabili e a prova di futuro. Disponibile in 3 taglie (1M, 2M e 3M), ciascuna con 2 step di potenza (HE e HLO). Disponibile nelle versioni Standard e Reuse. Box driver realizzato in alluminio estruso, verniciato a polvere nel colore RAL 7035, progettato per ottimizzare la dissipazione del calore dei componenti elettronici interni. Nella versione Reuse, questo componente è specificamente rilavorato per consentire l'alloggiamento diretto dei moduli LED e il loro distacco rapido e senza attrezzi, facilitando la manutenzione veloce. Levetta brevettata realizzata in tecnopolimero halogen-free , acciaio zincato verniciato a polvere, molle in acciaio inox e distanziale esagonale maschio-femmina in acciaio zincato. È fissata con viti in acciaio inox per il montaggio e lo smontaggio senza attrezzi del modulo LED direttamente sulbox driver. Slitta in acciaio pre-zincato e lavorato che ospita il driver e eventuale batteria di emergenza opzionale, progettata per una manutenzione semplificata. Coperchi terminali realizzati in tecnopolimero halogen-free che ospitano passacavi con guarnizioni O-ring e cavi H07RN-F. Fissati con viti in acciaio zincato e guarnizioni di tenuta in gomma anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico, garantendo un prodotto robusto e ben sigillato. Corpo in pressofusione realizzato in lega dialluminio secondario a basso tenore di rame, con alette di dissipazione del calore integrate per una dissipazione ottimale delle sorgenti LED. Scheda LED con PCB a nucleo metallico e LED ad alta efficienza per un elevato flusso luminoso con basso consumoenergetico. Disponibile in 4.000 K e 5.700 K, entrambe con CRI ≥80. Disponibile nelle versioni on/off e DALI. Disponibile nella versione Sensor con sensore PIR integrato per la luce diurna. Disponibile nella versione Emergenza con 3 ore di autonomia, luce spia di stato della batteria integrata e passacavi aggiuntivi con guarnizioni O-ring e cavi H07RN-F. Exclusive lenti in PMMA con elevata trasmittanza ottica per una stabilità e prestazioni massime a lungo termine, anche a temperature elevate. Viti in acciaio zincato che fissano le schede LED e le lenti nel corpo in pressofusione. Coperchio bianco in tecnopolimero halogen-free. Guarnizione di tenuta in silicone bianco anti-invecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico e resistenza ai raggi UV, che garantisce un'eccellente protezione contro l'ingresso di acqua (IP66) per il modulo LED e un aspetto pulito (IP65 per le versioni Sensor). Vetro trasparente temperato da 4 mm di serie, che offre un'alta resistenza all'impatto (IK08) e adatto a applicazioni impegnative come palestre sportive. Clip di montaggio rapido in acciaio brillantato inox per interventi rapidi e facili. Coperchio copricavo realizzato in tecnopolimero halogen-free, che ospita i connettori a montaggio rapido per i moduli LED. Pressacavi M20 con cavi H07RN-F (3x o 5x 1,5 mm², a seconda della versione) per l'ingresso, e pressacavi M16 con cavi H07RN-F (3x 1 mm²) per l'uscita. Connettori a 3 poli a montaggio rapido realizzati in tecnopolimero collegano ciascun modulo LED al box driver, consentendo interventi e sostituzioni rapidi dei singoli moduli LED senza l'uso di attrezzi. Protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità comune, conforme alla norma IEC EN 61000-4-5. Classe di isolamento I. Può sopportare temperature ambientali fino a 50°C mantenendo il massimo output luminoso senza compromettere la durata del prodotto. Il prodotto è fornito di serie con un kit di sospensione e può essere installato in modi alternativi utilizzando gli accessori di montaggio disponibili, che possono essere ordinati separatamente. Accessorio staffa orientabile realizzato in acciaio zincato verniciato a polvere e albero centrale in acciaio inox, fissato con viti in acciaio inox. Questo accessorio consente l'inclinazione individuale di ciascun modulo LED in incrementi di ±15°, con un intervallo da -45° a +45°. Accessori aggiuntivi e pezzi di ricambio sono disponibili. La gamma è certificata da enti terzi.