pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTF1A5203 GUELL 2+ PROTECTIVE GRID - LTF1A5203

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTF1A5203 GUELL 2+ PROTECTIVE GRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cestello di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio inox

  • Lunghezza - 270 mm

  • Larghezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367752953

Codice prodotto

PRILTF1A5203

Cod. produttore

LTF1A5203

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cestello di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio inox

Lunghezza:

270 mm

Larghezza:

370 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

75 mm

Trasparente:

no

Griglia di protezione GUELL 2+