pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTF1A2212 GUELL 2+ SINGLE POLE TOP SUPPORT - LTF1A2212

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTF1A2212 GUELL 2+ SINGLE POLE TOP SUPPORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 215 mm

  • Larghezza - 366 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367752908

Codice prodotto

PRILTF1A2212

Cod. produttore

LTF1A2212

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

215 mm

Larghezza:

366 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

148 mm

Trasparente:

no

Supporto testa palo singolo GUELL 2+