pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8726441863410 SMALL PL L 78 S/C 840 WH9016 RE - 8726441863410

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8726441863410 SMALL PL L 78 S/C 840 WH9016 RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075194548

Codice prodotto

PRI8726441863410

Cod. produttore

8726441863410

Produttore

PRI

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato a polveri. Le passerelle strette con spazi intermedi aperti conferiscono agli apparecchi un design leggero e unico. Diffusione della luce diretta-indiretta. Inserto luminoso con riflettori a sfaccettature sferiche ad alta brillantezza in alluminio per la massima intensità luminosa e una resa cromatica neutrale. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m) e attacco a soffitto. Fissaggio senza attrezzi del corpo dell'apparecchio alla sospensione a filo tramite clip. L'apparecchio è alimentato tramite sospensione a filo, nonsono necessari cavi aggiuntivi. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com.