PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761745430 SL720LED SLL 65 S/C 840 GR9006 TD MP - 8720761745430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 82 W
Colore del corpo - Grigio
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4052075167436
Codice prodotto
PRI8720761745430
Cod. produttore
8720761745430
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
82 W
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
430 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lunghezza del pendolo:
2042...2042 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
sì
Altezza/profondità:
20 mm
Colore luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
12400...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9


