pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8712211556341 LIQUID PL M2 50 C/EW 830 BK9005G DALI GB - 8712211556341

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8712211556341 LIQUID PL M2 50 C/EW 830 BK9005G DALI GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 55 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 99800 h

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052075192391

Codice prodotto

PRI8712211556341

Cod. produttore

8712211556341

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

55 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Diametro:

586 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza del pendolo:

1000...1000 mm

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

229...250 mA

Dimming Touch and Dim:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Senza

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

120 mm

Dimming con push-button:

sì

Dimming programmabile:

sì

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

5

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Grado di protezione (NEMA):

1

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

efficienza luminosa della lampada:

21...21 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1140...1140 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

26

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

16

Fattore di potenza:

0.89

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Testa dell'apparecchio e baldacchino in alluminio pressofuso, con esclusiva verniciatura ad acqua. Tubo di sospensione in acciaio, con esclusiva verniciatura ad acqua. Forme fluide a creare uneffetto scultoreo dinamicamente vibrante che rimane sospeso nel momento. Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro nero (BLACK). Diffusione diretta della luce. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogeneasull'intera area diffondente. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Versione in colori speciali disponibile su richiesta.