PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629661403410 SL629LED SM L 28 S/A 840 WH9016 MP - 8629661403410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4052075184914
Codice prodotto
PRI8629661403410
Cod. produttore
8629661403410
Produttore
PRI
SL629 AB PRISM - Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Diffusione diretta della luce simmetrica 2 x 36°/45°. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella). Versione in colori speciali disponibile su richiesta. LED 31W 6000lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.


