pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629661283430 SL629LED SM M 23 S/A 840 GR9006 MP - 8629661283430

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 26 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 99800 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

896 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052075184808

Codice prodotto

PRI8629661283430

Cod. produttore

8629661283430

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

26 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1244 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

273 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

50 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

108...118 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.7

Grado di protezione (NEMA):

1

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

79 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

0.8 %

Valore sfarfallio Pst LM:

0.4

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Fattore di potenza:

0.89

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

121...121 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

50

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3140...3140 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

LED-Panel:

no

SL629 AB PRISM - Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Diffusione diretta della luce simmetrica 2 x 36°/46°. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella). Versione in colori speciali disponibile su richiesta. LED 26W 4700lm 4000K CRI 80. Colore: Grigio RAL9006 / Goffrato.