PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629261403438 SL629LED CP L 28 S/A 840 GR9006 MP - 8629261403438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4052075210286
Codice prodotto
PRI8629261403438
Cod. produttore
8629261403438
Produttore
PRI
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
31...31 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
273 mm
Altezza/profondità:
29 mm
Lunghezza:
1538 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.