SCHNEIDER ELECTRIC - Servomotore BMH140 22,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori 90° - BMH1403P16F2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 480 V
Corrente nominale - 24 A
Frequenza nominale - 50÷60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
3606485208275
Codice prodotto
TEBMH1403P16F2A
Cod. produttore
BMH1403P16F2A
Produttore
SNRBMH1403P16F2A
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
480 V
Corrente nominale:
24 A
Frequenza nominale:
50÷60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
4.7 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
4000 1/min
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
10
Tipologia costruttiva:
Altro
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Coppia nominale:
14.3 Nm
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
No
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
No
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
No
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
No
Temperatura d'esercizio:
0÷20 °C
Capacità di sovraccarico:
No
Metodo di raffreddamento:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC