pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI86252015 WIRE SUSPENSION (KIT) FL SQUARE 1500 - 86252015

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI86252015 WIRE SUSPENSION (KIT) FL SQUARE 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075157086

Codice prodotto

PRI86252015

Cod. produttore

86252015

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Lunghezza:

1500 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Sospensioni a Y (1,5m)