pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8608891443400 FL600LED MEDICUS IL 39 S/A 940 WH9016 OP - 8608891443400

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075171884

Codice prodotto

PRI8608891443400

Cod. produttore

8608891443400

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

600 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

600 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

12 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

118.18...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

FL600EL LED MEDICUS OPAL COVER - Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 90. Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso. Completo di alimentatore elettronico. Convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando / L’accensione e il controllo in caso di applicazioni DALI possono essere eseguiti tramite diversi circuiti di sicurezza (DIN VDE 0100 Parte 710: 2012-10 Punto 710.560.9). Azionare il convertitore tramite circuiti di sicurezza per correnti di guasto di tipo A (secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710), poiché in caso di guasto non si verificano frequenze di miscelazione. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Corrente di dispersione del convertitore ridotta per potenze fino a 45 W per locali del gruppo 1 e 2 secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710 che devono essere dotati di circuiti di sicurezza per correnti di guasto con corrente differenziale di 30 mA. Ai sensi della norma DIN VDE 0100 parte 530, è necessario tenere in considerazione 0,4 volte il valore dell’interruttore differenziale (RCD) per evitare spegnimenti indesiderati. Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Utilizzabile come apparecchio a semi-incasso e a incasso per soffitti F30 (con accessori opzionali), incluso convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando. Illuminazione diretta simmetrica 2 x 57°/57°. LED 33W 3900lm 4000K CRI 90 - 2 x 57°. Colore:Bianco RAL9016 / Goffrato.