pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8607891466400 FL600LED SB IL 41 S/A 840 WH9016 DALI OP - 8607891466400

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 45 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 99800 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052075166767

Codice prodotto

PRI8607891466400

Cod. produttore

8607891466400

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

45 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

Dimming DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK05

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

600 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

600 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

596 mm

Altezza/profondità:

12 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

Adatto per potenza lampada:

41...41 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimming Touch and Dim:

Larghezza di montaggio:

596 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

188...205 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.7

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza/Profondità di inserimento:

50 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

195

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

79 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

0.8 %

Valore sfarfallio Pst LM:

0.4

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Numero di poli:

5

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

131.77...0 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

22

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5930...0 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

FLSB 600EL LED OPAL COVER - Apparecchio da appoggio su controsoffitti, composto da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Il pannello può essere installato ad incasso nel cartongesso solo con l'apposito accessorio Kit d'incasso da ordinare separatamente. Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso. LED 45W 5930lm 4000K CRI 80 - 2 x 57°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.