pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8600691406400 FL600LED SM 41 S/B 840 WH9016 DALI OP - 8600691406400

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 45 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 99800 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052075164350

Codice prodotto

PRI8600691406400

Cod. produttore

8600691406400

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

45 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

596 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

sì

Larghezza:

596 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

12 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

sì

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

sì

Adatto per potenza lampada:

41...41 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

188...205 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.7

Grado di protezione (NEMA):

1

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

264

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

79 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

0.8 %

Valore sfarfallio Pst LM:

0.4

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Numero di poli:

5

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

140.22...0 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

16

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6310...0 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

FL600AB LED OPAL COVER CORONA - Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. Illuminazione diretta principalmente simmetrica 2 x 57°. LED 45W 6310lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.