PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8600661403400 FL600LED SM 36 S/B 840 WH9016 MP - 8600661403400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 99800 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
929 Kg CO₂-eq
EAN
4052075168617
Codice prodotto
PRI8600661403400
Cod. produttore
8600661403400
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK05
Portalampada:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming 1-10 V:
no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
596 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
596 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
12 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
36...36 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
167...182 mA
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
10...35 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.7
Grado di protezione (NEMA):
1
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
250
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
79 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
55 %
Multi-angolo del fascio:
No
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
0.8 %
Valore sfarfallio Pst LM:
0.4
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Numero di poli:
3
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
1.2 %
Fattore di potenza:
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
132.5...0 lm/W
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
21
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5300...0 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No


