pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Interruttore magnetotermico 25A 1P caratteristica B FAZT-B25/1 INT. MT 15KA 1P B 25A. - 240797

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70.5 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 17.1 kg CO2 eq.

EAN

4015082407971

Codice prodotto

KM240797

Cod. produttore

240797

Produttore

EAO240797

Profondità di incasso:

70.5 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

240 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Frequenza:

50÷60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

No

Conduttore neutro a connessione:

No

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷75 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1÷25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1÷25 mm²

Antideflagrante:

No

Interruttore magnetotermico (MCB), FAZ-T, unipolare, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 25 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali